Especificaciones
Detalles
- Número de Upc del fabricante045242619764
- UPC_NO045242619764
Descripción general
- Tejido ligero y roto que proporciona comodidad al instante
- Movilidad FREEFLEX : El refuerzo de entrepierna de rodilla a rodilla permite el máximo rango de movimiento
- Las zonas de alto desgaste con puntadas triples reducen el desgarro y prolongan la vida útil del producto
- Bolsillos hechos para trabajar: fácil acceso con costuras plegadas duraderas para evitar agujeros en la parte inferior
- (2) Ubicación de herramientas de sujeción duradera dedicada para cintas métricas, cuchillos y más
- Resistente al desgarro y a la abrasión 68 % algodón / 30.5 % poliéster / 1.5 % spandex
- El elástico incorporado permite que el tejido se mueva contigo
- Tejido interior cepillado que proporciona un tacto cómodo sobre la piel
- Peso del tejido de 10 oz diseñado para todas las estaciones
- (6) Total de bolsillos: (2) Bolsillos frontales anchos, (2) Bolsillos traseros anchos, (1) Bolsillo para herramientas en la pierna derecha, (1) Bolsillo utilitario en el interior del bolsillo delantero derecho
- Trabillas de cinturón duraderas y anchas
- Dobladillo trasero esculpido para evitar que los puños se arrastren
- El botón Duraflex ofrece comodidad y facilidad de uso
- Cremallera YKK
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee