Especificaciones
Details
- Número de Upc del fabricante045242619719
- UPC_NO045242619719
Descripción general
- Tejido ligero y roto que proporciona comodidad al instante
- Movilidad FREEFLEX : El refuerzo de entrepierna de rodilla a rodilla permite el máximo rango de movimiento
- Las zonas de alto desgaste con puntadas triples reducen el desgarro y prolongan la vida útil del producto
- Bolsillos hechos para trabajar: fácil acceso con costuras plegadas duraderas para evitar agujeros en la parte inferior
- (2) Ubicación de herramientas de sujeción duradera dedicada para cintas métricas, cuchillos y más
- Resistente al desgarro y a la abrasión 68 % algodón / 30.5 % poliéster / 1.5 % spandex
- El elástico incorporado permite que el tejido se mueva contigo
- Tejido interior cepillado que proporciona un tacto cómodo sobre la piel
- Peso del tejido de 10 oz diseñado para todas las estaciones
- (6) Total de bolsillos: (2) Bolsillos frontales anchos, (2) Bolsillos traseros anchos, (1) Bolsillo para herramientas en la pierna derecha, (1) Bolsillo utilitario en el interior del bolsillo delantero derecho
- Trabillas de cinturón duraderas y anchas
- Dobladillo trasero esculpido para evitar que los puños se arrastren
- El botón Duraflex ofrece comodidad y facilidad de uso
- Cremallera YKK
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View Literature
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View Literature
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View Literature
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View Literature
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog