Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl eje vibrador de hormigón MILWAUKEE® de 7 pies está diseñado para transferir potencia del motor al cabezal vibrador de hormigón. Estos ejes ofrecen una durabilidad y productividad superiores. El acoplamiento totalmente metálico evita la fusión y la deformación durante toda la vida útil del eje. Todos los ejes Milwaukee cuentan con un sistema de conexión rápida que permite a los profesionales acoplar y desacoplar rápida y fácilmente el eje. El eje del vibrador de hormigón se utiliza con el vibrador de hormigón de la mochila MX FUEL™ .
- Número de Upc del fabricante045242615490
- UPC_NO045242615490
Descripción general
- Eje de 7 pies
- Acoplamiento totalmente metálico para una durabilidad superior
- Para uso con el vibrador de hormigón MX FUEL
- Conexión rápida sin herramientas
- Los ejes están etiquetados para comunicar la longitud
- Construcción de goma duradera
- Conexión rápida de metal para una mayor durabilidad
- Diseño de liberación rápida fácil
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee