Especificaciones
Dimensiones
- Altura72.0000 pulg.
- Tamaño72 pulg.
- Peso2.97 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl trípode láser de 72" MILWAUKEE® es perfecto para ajustar la altura de una línea láser horizontal o sacar el láser del suelo cuando sea necesario. El trípode se puede ajustar de 28" a 72" con un rango adicional cuando se utiliza con el soporte del láser 360° (48-35-1311no incluido) y el punto de montaje inferior. El trípode ajustable también cuenta con 15" de ajuste de precisión para una alineación vertical más rápida, y engranajes reforzados en el eje central para una mayor vida de la herramienta. El trípode de aluminio es ligero y duradero con un cabezal de posicionamiento horizontal y vertical de 1/4" a 20". El trípode láser de 72" está respaldado por una garantía limitada de tres años.
- Número de Upc del fabricante045242568420
- MaterialAluminio
- Cantidad mínima del pedido1
- UPC_NO045242568420
Descripción general
- Punto de montaje inferior - Aplicaciones más bajas
- 15 en ajuste de precisión
- Engranajes reforzados de mayor duración
- Accesorio de 1/4"-20
- Placa de montaje del láser extraíble
- Cuerpo de aluminio ligero y duradero
- Rango adicional cuando se utiliza con el soporte láser de 360-Degree Milwaukee®
- Cabezal de inclinación panorámico ajustable
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee