Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para manejo de componentes electrónicos, manejo de circuitos integrados, telecomunicaciones, aviónica, electrónica marina, electrónica de consumo, electrónica general.
- RecubrimientoPoliuretano
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorSal y pimienta
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes resistentes a los cortes de punto sin costuras ESD Safe con palma y dedos recubiertos de poliuretano
- CaracterísticasSeguro contra ESD
- Patrón de agarreTexturizado
- Número de Upc del fabricante616314292064
- UPC_NO616314292064
Descripción general
- Seguro contra ESD
- Revestimiento de poliuretano (PU) negro suave en la palma y la yema del dedo
- Sin silicona ni látex
- Espalda ventilada
- Resistencia de superficie 10^8 ohmios
- Cumple con RoHS, REACH y WEEE
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación