Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
Detalles
- Detalles adicionalesLos versátiles guantes de butilo sin costuras ofrecen una resistencia superior contra aldehídos, cetonas, ésteres y ácidos minerales concentrados. Ideal para aplicaciones de laboratorio, mantenimiento de aeronaves, automoción, fabricación de propelentes y manipulación de municiones.
- Aplicación• Petroquímico • Refinamiento • Manipulación de materiales • Desengrasado • Manipulación de productos químicos • Revestimiento • Galvanización
- Cobertura del revestimientoMano completa
- ColorNegro
- Tipo de manguitoRecto
- Descripción Palabra claveResistente a productos químicos
- Características y beneficios• Goma de butilo de 25 mil • 14" de largo • Agarre rugoso • Diseño ergonómico para las manos • Fácil de descontaminar • Excelente retención • Protege contra productos químicos y materiales peligrosos • Hecho en los EE. UU.
- Patrón de agarreDesbaste
- Número de Upc del fabricante72874079802
- UPC_NO72874079802
Descripción general
- Goma de butilo de 25 mil
- 14" de largo
- Agarre rugoso
- Diseño ergonómico de las manos
- Fácil de descontaminar
- Excelente retención
- Protege contra sustancias químicas y materiales peligrosos
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación