Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación de vidrio y materiales, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación y reciclaje de residuos y muchas otras aplicaciones generales.
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea5
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- ColorNatural
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónGuantes de piel de cabra Economy Top con forro de mezcla de HPPE - Pulgar Keystone
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa confección en piel de cabra de grano superior es la piel más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
- Tipo de cueroPiel de cabra graneada
- Número de Upc del fabricante616314386466
- UPC_NO616314386466
Descripción general
- La confección en piel de cabra de grano superior es la piel más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
- El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
- El exclusivo forro combinado de HPPE proporciona una excepcional resistencia al corte ANSI A5 , al tiempo que mantiene la comodidad y la destreza
- Costuras con hilo de aramida que añaden resistencia y resistencia a las quemaduras
- El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
- Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
- Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Cumple con los requisitos de contenido del cuero sin cromo VI
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación