Motion
09-LC571/3XL
Guantes Drivers de piel de cabra de calidad económica con forro mezclado de HPPE - Pulgar Keystone
Artículo MI #12162089
No. Fabricante 09-LC571/3XL
Precio21.96 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Drivers de piel de cabra de calidad económica con forro mezclado de HPPE - Pulgar Keystone
Artículo MI #12162089
No. Fabricante 09-LC571/3XL
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
Su precio$21.96/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    3XL
  • Tamaño
    3XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación de vidrio y materiales, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación y reciclaje de residuos y muchas otras aplicaciones generales.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Guantes de piel de cabra Economy Top con forro de mezcla de HPPE - Pulgar Keystone
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La confección en piel de cabra de grano superior es la piel más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • Tipo de cuero
    Piel de cabra graneada
  • Número de Upc del fabricante
    616314392658
  • UPC_NO
    616314392658

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE PIEL 09-LC571/3XL CON FORRO CORTADO
  • La confección en piel de cabra de grano superior es la piel más suave y resistente a la abrasión y se recomienda encarecidamente para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
  • El cuero de grano superior es suave, proporciona durabilidad y destreza
  • El exclusivo forro combinado de HPPE proporciona una excepcional resistencia al corte ANSI A5 , al tiempo que mantiene la comodidad y la destreza
  • Costuras con hilo de aramida que añaden resistencia y resistencia a las quemaduras
  • El pulgar Keystone es ergonómico, reduce la fatiga de la mano, ofrece una destreza y durabilidad superiores
  • Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
  • Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Cumple con los requisitos de contenido del cuero sin cromo VI

También puede gustarle