Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
- TamañoL
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- ColorNaranja de alta visibilidad
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónPunto sin costuras HPPE / acero inoxidable mezclado con guantes Sta-COOL® enchapados - Peso medio
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasUna mezcla de fibras de ultra alto rendimiento y acero para ayudar a proteger contra los cortes y laceraciones comunes en el procesamiento de alimentos
- Número de Upc del fabricante616314642845
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314642845
Descripción general
- Una mezcla de fibras de ultra alto rendimiento y acero para ayudar a proteger contra los cortes y laceraciones comunes en el procesamiento de alimentos
- El revestimiento Sta-COOL® en el interior del guante es fresco en contacto con la piel y ayuda a eliminar la humedad para mayor comodidad
- Las fibras antimicrobianas son aptas para los alimentos y ayudan a prevenir los olores y el crecimiento bacteriano durante más tiempo entre lavados
- Cumple con la norma FDA 21 CFR 177.2800 y está aprobado para contacto directo con alimentos
- Los guantes Claw Cover soportan varios ciclos de desgaste con un lavado adecuado, utilizando temperaturas moderadas (hasta 160o F) en el lavado y secado
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación