Motion
16-561/M
Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #12162158
No. Fabricante 16-561/M
Precio9.10 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos - Compatible con pantalla táctil
Artículo MI #12162158
No. Fabricante 16-561/M
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
Precio9.10 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación, el montaje, la clasificación de piezas y materiales pequeños y medianos, el envío, la recepción de embalajes y las aplicaciones MRO.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    5
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    4
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Elástico
  • Descripción
    Guantes PolyKor® combinados de punto sin costuras con agarre plano recubierto de poliuretano en la palma y los dedos - Compatible con pantalla táctil
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Plano
  • Número de Upc del fabricante
    616314401961
  • UPC_NO
    616314401961

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE 16-561/M CON CORTE DE FIBRA DE POLIKOR R
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • El cotilo mezclado PolyKor® Premium es ligero y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta