Motion
CC-D3-S
Tejido sin costuras reforzado HPPE / acero inoxidable mezclado con guantes de fibra ATA® - Peso pesado
Artículo MI #12162169
No. Fabricante CC-D3-S
Precio48.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tejido sin costuras reforzado HPPE / acero inoxidable mezclado con guantes de fibra ATA® - Peso pesado
Artículo MI #12162169
No. Fabricante CC-D3-S
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
Precio48.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Tejido sin costuras reforzado HPPE / acero inoxidable mezclado con guantes de fibra ATA® - Peso pesado
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    Una mezcla de fibras de ultra alto rendimiento y acero para ayudar a proteger contra los cortes y laceraciones comunes en el procesamiento de alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    616314636691
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314636691

Descripción general

Descripción del fabricante
CC-D3-S GUANTES CON CUBIERTA DE GARRA RESISTENTES A LOS CORTES
  • Una mezcla de fibras de ultra alto rendimiento y acero para ayudar a proteger contra los cortes y laceraciones comunes en el procesamiento de alimentos
  • Refuerzos en las zonas de la mano con mayor riesgo de cortes y cortes con una barrera adicional de punto resistente a los cortes
  • Las fibras antimicrobianas son aptas para los alimentos y ayudan a prevenir los olores y el crecimiento bacteriano durante más tiempo entre lavados
  • Cumple con la norma FDA 21 CFR 177.2800 y está aprobado para contacto directo con alimentos
  • Los guantes Claw Cover soportan varios ciclos de desgaste con un lavado adecuado, utilizando temperaturas moderadas (hasta 160o F) en el lavado y secado
  • Fabricado en EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"