Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS
- TamañoXS
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- ColorVerde
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes de punto sin costuras ATA® Hide-Away-Guante combinado - Peso pesado
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa mezcla de fibras resistentes al corte ATA® HideAway l ofrece una buena resistencia al corte y a la abrasión para una mayor durabilidad en trabajos de alta resistencia
- Número de Upc del fabricante616314628672
- UPC_NO616314628672
Descripción general
- La mezcla de fibras resistentes al corte ATA® HideAway l ofrece una buena resistencia al corte y a la abrasión para una mayor durabilidad en trabajos de alta resistencia
- Las fibras de HideAway ・ ocultan la suciedad y la mugre, lo que permite más tiempo entre lavados para ayudar a aumentar la vida útil de los guantes
- Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
- La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación