Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
- TamañoXL
Detalles
- RecubrimientoPVC
- Cobertura del revestimientoUn lado
- ColorVerde
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes de punto sin costuras ATA® / Elastane Blended con agarre con patrón de PVC en la palma
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa tecnología ATA® y la mezcla de elastano proporcionan una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
- Patrón de agarrePunto
- Número de Upc del fabricante616314629143
- UPC_NO616314629143
Descripción general
- La tecnología ATA® y la mezcla de elastano proporcionan una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
- La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- El patrón de PVC mejora el agarre y añade un corte adicional y resistencia a la abrasión
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación