Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL
- TamañoXL
Detalles
- ColorNatural
- Tipo de manguitoSeguridad
- DescripciónGuantes de piel con palma de vacuno dividido con reverso de lona y forro con tecnología ATA® - Puño de seguridad
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasEl cuero de vaca dividido proporciona comodidad, durabilidad y excelente resistencia a la abrasión
- Tipo de cueroCowhide dividido
- Número de Upc del fabricante616314642746
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314642746
Descripción general
- El cuero de vaca dividido proporciona comodidad, durabilidad y excelente resistencia a la abrasión
- El forro mezclado con tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
- Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
- Correa de piel para nudillos y puntas de los dedos para mayor protección
- El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación