Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS
- TamañoXS
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- ColorAmarillo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes de punto de aramida sin costuras - Ligeros
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasEl forro Para-Aramid proporciona una excelente protección contra cortes, resistencia al calor y es inherentemente resistente a las llamas
- Número de Upc del fabricante616314642135
- UPC_NO616314642135
Descripción general
- El forro Para-Aramid proporciona una excelente protección contra cortes, resistencia al calor y es inherentemente resistente a las llamas
- La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Se puede utilizar como guantes o forros de guantes
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación