Motion
MTW37PL-L
Guantes de punto de aramida sin costuras con revestimiento de algodón - Peso pesado
Artículo MI #12162272
No. Fabricante MTW37PL-L
Precio4.93 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto de aramida sin costuras con revestimiento de algodón - Peso pesado
Artículo MI #12162272
No. Fabricante MTW37PL-L
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
Precio4.93 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes de punto de aramida sin costuras con revestimiento de algodón - Peso pesado
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    El forro Para-Aramid proporciona una excelente protección contra cortes, resistencia al calor y es inherentemente resistente a las llamas
  • Número de Upc del fabricante
    616314642197
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314642197

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE TECNOLOGÍA MTW37PL-L ATA - SIN RECUBRIMIENTO
  • El forro Para-Aramid proporciona una excelente protección contra cortes, resistencia al calor y es inherentemente resistente a las llamas
  • El baño de algodón maximiza la comodidad
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Se puede utilizar como guantes o forros de guantes
  • Fabricado en EE. UU.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good