Motion
MS2696-14
Manguito combinado de HPPE / acero de una sola capa con fibras antimicrobianas
Artículo MI #12162283
No. Fabricante MS2696-14
Precio18.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito combinado de HPPE / acero de una sola capa con fibras antimicrobianas
Artículo MI #12162283
No. Fabricante MS2696-14
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
Precio18.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    14

Detalles

  • Color
    Gris
  • Descripción
    Manguito combinado de HPPE / acero de una sola capa con fibras antimicrobianas
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    La fibra mezclada de HPPE es fría y proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    616314624704
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • UPC_NO
    616314624704

Descripción general

Descripción del fabricante
MS2696-14 MANGUITOS DE CUBIERTA DE GARRA CORTE RESISTA
  • La fibra mezclada de HPPE es fría y proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • Las fibras antimicrobianas son aptas para los alimentos y ayudan a prevenir los olores y el crecimiento bacteriano durante más tiempo entre lavados
  • Construcción ligera y sin costuras para un tacto suave y cómodo
  • Se puede lavar en agua y jabón o en seco
  • Fabricado en EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"