Motion
MSATACM2X2.5-22T

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
MSATACM2X2.5-22T

Manguito mezclado ATA® 2-Ply con revestimiento Sta-COOL y orificio para el pulgar
Artículo MI #12162297
No. Fabricante MSATACM2X2.5-22T
Precio9.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
MSATACM2X2.5-22T

Manguito mezclado ATA® 2-Ply con revestimiento Sta-COOL y orificio para el pulgar
Artículo MI #12162297
No. Fabricante MSATACM2X2.5-22T
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
Precio9.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    22

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Descripción
    Manguito mezclado ATA® 2-Ply con revestimiento Sta-COOL y orificio para el pulgar
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    616314622335
  • Pliegue
    2-Ply
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314622335

Descripción general

Descripción del fabricante
MSATACM2X2.5-22T MANGAS CON ATA TECHNO
  • La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • El revestimiento Sta-COOL® en el interior de la manga es fresco sobre la piel y ayuda a eliminar la humedad para mayor comodidad
  • El orificio integrado para el pulgar permite la protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza
  • Construcción ligera y sin costuras para un tacto suave y cómodo
  • Se puede lavar en agua y jabón o en seco
  • Fabricado en EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"