Motion
MSATP-22T
Manguito mezclado ATA® de una sola capa con orificio para el pulgar
Artículo MI #12162307
No. Fabricante MSATP-22T
Precio6.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito mezclado ATA® de una sola capa con orificio para el pulgar
Artículo MI #12162307
No. Fabricante MSATP-22T
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
Precio6.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    22

Detalles

  • Color
    Gris
  • Descripción
    Manguito mezclado ATA® de una sola capa con orificio para el pulgar
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • Incluye orificio para pulgar
    No tiene orificio para el pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    616314622762
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • UPC_NO
    616314622762

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGAS MSATP-22T CON TECNOLOGÍA ATP CU
  • La mezcla de tecnología ATA® proporciona una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
  • Construcción ligera y sin costuras para un tacto suave y cómodo
  • El orificio integrado para el pulgar permite la protección hasta el nudillo sin sacrificar la destreza
  • Construcción ligera y sin costuras para un tacto suave y cómodo
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • Fabricado en EE. UU.