Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño18
Detalles
- ColorVerde
- DescripciónManguito mezclado ATA® Hide-Away de una sola capa - Extraancho
- Descripción Palabra claveManguito resistente al corte
- CaracterísticasLa funda HideAway de ATA® es ligera y ofrece una buena protección contra cortes
- Incluye orificio para pulgarNo tiene orificio para el pulgar
- Número de Upc del fabricante616314622991
- PliegueUna sola capa
- Tipo de productoManguitos protectores
- UPC_NO616314622991
Descripción general
- La funda HideAway de ATA® es ligera y ofrece una buena protección contra cortes
- El color de HideAway de la funda ayuda a ocultar la suciedad y a mantener las mangas con un aspecto más moderno durante más tiempo
- Diseño extraancho para un ajuste personalizado para brazos voluminosos
- Construcción ligera y sin costuras para un tacto suave y cómodo
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación