Motion
MSK-24
Manga 2-Ply
Artículo MI #12162317
No. Fabricante MSK-24
Precio10.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga 2-Ply
Artículo MI #12162317
No. Fabricante MSK-24
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
Precio10.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    24

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Descripción
    Manga 2-Ply
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    La aramida proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor para las muñecas y los brazos
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    616314625701
  • Pliegue
    2-Ply
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314625701

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGAS MSK-24 CONFECCIONADAS CON MEZCLAS DE ARAMIDA C
  • La aramida proporciona una excelente protección contra cortes y resistencia al calor para las muñecas y los brazos
  • La mezcla de fibra de aramida es inherentemente resistente a las llamas, los manguitos pueden soportar el calor hasta 640° F (337°C) sin soportar una llama
  • Construcción ligera y sin costuras para un tacto suave y cómodo
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
  • Fabricado en EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"