Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño22
Detalles
- Detalles adicionalesLa fibra con tecnología ATA® Hide-Away℮ FR ofrece resistencia al corte ANSI A5 en una funda ligera. Las mangas están disponibles en tres anchos para una comodidad y un ajuste personalizados.
- ColorVerde
- DescripciónLa fibra con tecnología ATA® Hide-Away℮ FR ofrece resistencia al corte ANSI A5 en una funda ligera. Las mangas están disponibles en tres anchos para una comodidad y un ajuste personalizados.
- Descripción Palabra claveManguito resistente al corte
- CaracterísticasLa tecnología patentada ATA® proporciona protección contra cortes ANSI A5 y prueba de llama vertical ASTM F1358-08 - supera el nivel 2
- Incluye orificio para pulgarIncluye orificio para pulgar
- Número de Upc del fabricante616314385704
- PliegueUna sola capa
- Tipo de productoManguitos protectores
- UPC_NO616314385704
Descripción general
- La tecnología patentada ATA® proporciona protección contra cortes ANSI A5 y prueba de llama vertical ASTM F1358-08 - supera el nivel 2
- Hay tres anchos disponibles: estrecho, estándar y ancho para un ajuste personalizado; ideal para trabajadores con brazos delgados a voluminosos
- El punto calibre 10 es cómodo y cómodo
- El borde codificado por colores indica el ancho de la manga, el rojo indica estrecho, el amarillo indica estándar y el verde indica ancho, para facilitar la clasificación
- El elástico antideslizante en la parte superior de la manga ayuda a mantener las mangas en su lugar
- La muñeca de punto permanece en su lugar y es menos fija que la muñeca elástica, ofreciendo protección contra cortes de arriba a abajo
- ASTM D3884-09 Nivel 1, resistencia a la abrasión
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación