Motion
S13ATAFR/4HA-NW-ES6-18T

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
S13ATAFR/4HA-NW-ES6-18T

Manguito combinado de una sola capa ATA® / Hide-Away de FR con orificio para el pulgar - Ancho estrecho
Artículo MI #12162338
No. Fabricante S13ATAFR/4HA-NW-ES6-18T
Precio14.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
S13ATAFR/4HA-NW-ES6-18T

Manguito combinado de una sola capa ATA® / Hide-Away de FR con orificio para el pulgar - Ancho estrecho
Artículo MI #12162338
No. Fabricante S13ATAFR/4HA-NW-ES6-18T
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
Precio14.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    18

Detalles

  • Detalles adicionales
    La fibra con tecnología ATA® Hide-Away℮ FR ofrece resistencia al corte ANSI A4 en una funda ligera. Las mangas están disponibles en tres anchos para una comodidad y un ajuste personalizados.
  • Color
    Verde
  • Descripción
    La fibra con tecnología ATA® Hide-Away℮ FR ofrece resistencia al corte ANSI A4 en una funda ligera. Las mangas están disponibles en tres anchos para una comodidad y un ajuste personalizados.
  • Descripción Palabra clave
    Manguito resistente al corte
  • Características
    La tecnología patentada ATA® proporciona protección contra cortes ANSI A4 y prueba de llama vertical ASTM F1358-08 - supera el nivel 4
  • Incluye orificio para pulgar
    Incluye orificio para pulgar
  • Número de Upc del fabricante
    616314393099
  • Pliegue
    Una sola capa
  • Tipo de producto
    Manguitos protectores
  • UPC_NO
    616314393099

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGAS S13ATAFR/4HA-NW-ES6-18T CON ATA
  • La tecnología patentada ATA® proporciona protección contra cortes ANSI A4 y prueba de llama vertical ASTM F1358-08 - supera el nivel 4
  • Hay tres anchos disponibles: estrecho, estándar y ancho para un ajuste personalizado; ideal para trabajadores con brazos delgados a voluminosos
  • El punto ligero calibre 13 es cómodo y cómodo
  • El borde codificado por colores indica el ancho de la manga, el rojo indica estrecho, el amarillo indica estándar y el verde indica ancho, para facilitar la clasificación
  • El elástico antideslizante en la parte superior de la manga ayuda a mantener las mangas en su lugar
  • La muñeca de punto permanece en su lugar y es menos fija que la muñeca elástica, ofreciendo protección contra cortes de arriba a abajo
  • ASTM D3884-09 Nivel 1, resistencia a la abrasión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos