Especificaciones
Dimensiones
- TamañoXL
Detalles
- Material de la espaldaCuero completo
- ColorNegro
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónGuantes para soldadora de piel de ciervo dividida Premium/MIG con aislamiento de lana
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Tipo de material de cueroPiel de ciervo dividida
- Con forroLana
- Número de Upc del fabricante710927185260
- Piel dividida o granuladaPiel dividida
- UPC_NO710927185260
Descripción general
- Hecho de auténtica piel de ciervo americana de cola blanca
- Aislamiento de lana 100 %; forro interior para mayor comodidad y seguridad
- Correa de refuerzo para el pulgar, protector de pulsos
- Costuras completamente ribeteadas
- Cosido con rosca Kevlar®
- 3in mosquetones gratuitos para llevar los guantes junto con las exclusivas presillas Caiman® en cada par
- Kontour tote: diseño exclusivo tridimensional, dedos 3-Dimensionalprecurvados y ajustado para un ajuste, comodidad y destreza definitivos
- Parche con el logotipo de Caiman® que simboliza la mejor calidad y el diseño más avanzado y elegante
- Parches, acolchado y refuerzos para mayor comodidad y protección
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación