Especificaciones
Dimensiones
- TamañoXXS
Detalles
- Material de la espaldaCuero completo
- ColorOro
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónGuantes de soldadura con aislamiento de 21" Deerskin FR MIG/Stick
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Tipo de material de cueroPiel de ciervo dividida
- Con forroForro polar
- Número de Upc del fabricante710927187813
- Piel dividida o granuladaPiel dividida
- UPC_NO710927187813
Descripción general
- ¡El sector es lo primero! - Guantes 21in con acolchado de alta resistencia en el antebrazo y el codo para mayor comodidad
- Piel de ciervo auténtica estadounidense superflexible curtida en EE. UU.
- Parche de cuero auténtico con escudo térmico, palma reforzada, puños y parche inclinable
- Forro polar de algodón FR con forro de calcetín y aislamiento
- Tirador de piel Boarhide
- Cosido con rosca Kevlar®
- 3in mosquetones gratuitos para llevar los guantes junto con las exclusivas presillas Caiman® en cada par
- Dedos precurvados de 3-Dimensional exclusivos y diseño ajustado para un ajuste, comodidad y destreza definitivos
- Parches, acolchado y refuerzos para mayor comodidad y protección
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación