Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIR2
- ColorNaranja de alta visibilidad
- DescripciónChaleco top top de once bolsillos con contorno en dos tonos ANSI Tipo R Clase 2 para mujer con parte delantera lisa y parte trasera de malla
- Tipo de prendaChalecos
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314414756
- Número de subdivisiones11
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO616314414756
Descripción general
- Diseñado y dimensionado específicamente para mujeres
- Parte delantera lisa y parte trasera de malla para mayor transpirabilidad
- Cinta en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
- Cintura ajustable para un mejor ajuste
- Cierre con cremallera
- Bolsillo para DNI y bolsillo para radio/celda
- 1 bolsillo en el pecho con 4 bolsillos para bolígrafos
- 2 bolsillos inferiores con solapa
- 2 bolsillos interiores inferiores
- 1 bolsillo interior inferior para bolígrafo
- Trabillas para micrófono con costuras reforzadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación