Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIR2
- ColorNaranja de alta visibilidad
- DescripciónChaleco de dos tonos con atado de doce bolsillos ANSI Tipo R Clase 2 con parte delantera inferior negra antidesgarro y acceso de anillo en “D”
- Tipo de prendaChalecos
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314414312
- Número de subdivisiones12
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO616314414312
Descripción general
- Malla de poliéster transpirable
- La parte inferior negra antidesgarro ofrece una gran protección contra los desgarros y ayuda a ocultar la suciedad
- Cinta en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
- Ribete reflectante negro alrededor del orificio del brazo para mayor visibilidad y seguridad
- Cuello acolchado para mayor comodidad cuando el chaleco está cargado de herramientas
- Cierre con cremallera
- Acceso con anilla D
- Costuras reforzadas
- Arandelas en el cuello para portaherramientas/acolladores
- Trabillas para micrófono con costuras reforzadas
- Bolsillo para DNI y bolsillo para radio/celda
- 1 bolsillo en el pecho con bolsillos para bolígrafo
- 2 bolsillos exteriores con solapa ampliables inferiores
- Gran bolsillo trasero con cremallera
- 2 bolsillos interiores inferiores, incluido el bolsillo para tableta con correa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación