Motion
302-0670T-LY-2X
Chaleco de dos tonos con atado de doce bolsillos ANSI Tipo R Clase 2 con parte delantera inferior negra antidesgarro y acceso de anillo en “D”
Artículo MI #12162403
No. Fabricante 302-0670T-LY-2X
Precio38.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de dos tonos con atado de doce bolsillos ANSI Tipo R Clase 2 con parte delantera inferior negra antidesgarro y acceso de anillo en “D”
Artículo MI #12162403
No. Fabricante 302-0670T-LY-2X
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
Su precio$38.28/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de dos tonos con atado de doce bolsillos ANSI Tipo R Clase 2 con parte delantera inferior negra antidesgarro y acceso de anillo en “D”
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314414299
  • Número de subdivisiones
    12
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314414299

Descripción general

Descripción del fabricante
302-0670T-LY-2X HI-VISIBILITY VEST HI-VI
  • Malla de poliéster transpirable
  • La parte inferior negra antidesgarro ofrece una gran protección contra los desgarros y ayuda a ocultar la suciedad
  • Cinta en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • Ribete reflectante negro alrededor del orificio del brazo para mayor visibilidad y seguridad
  • Cuello acolchado para mayor comodidad cuando el chaleco está cargado de herramientas
  • Cierre con cremallera
  • Acceso con anilla D
  • Costuras reforzadas
  • Arandelas en el cuello para portaherramientas/acolladores
  • Trabillas para micrófono con costuras reforzadas
  • Bolsillo para DNI y bolsillo para radio/celda
  • 1 bolsillo en el pecho con bolsillos para bolígrafo
  • 2 bolsillos exteriores con solapa ampliables inferiores
  • Gran bolsillo trasero con cremallera
  • 2 bolsillos interiores inferiores, incluido el bolsillo para tableta con correa

También puede gustarle