Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIR2
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónChaleco de dos tonos con atado de doce bolsillos ANSI Tipo R Clase 2 con parte delantera inferior negra antidesgarro y acceso de anillo en “D”
- Tipo de prendaChalecos
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314410116
- Número de subdivisiones12
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO616314410116
Descripción general
- Malla de poliéster transpirable
- La parte inferior negra antidesgarro ofrece una gran protección contra los desgarros y ayuda a ocultar la suciedad
- Cinta en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
- Ribete reflectante negro alrededor del orificio del brazo para mayor visibilidad y seguridad
- Cuello acolchado para mayor comodidad cuando el chaleco está cargado de herramientas
- Cierre con cremallera
- Acceso con anilla D
- Costuras reforzadas
- Arandelas en el cuello para portaherramientas/acolladores
- Trabillas para micrófono con costuras reforzadas
- Bolsillo para DNI y bolsillo para radio/celda
- 1 bolsillo en el pecho con bolsillos para bolígrafo
- 2 bolsillos exteriores con solapa ampliables inferiores
- Gran bolsillo trasero con cremallera
- 2 bolsillos interiores inferiores, incluido el bolsillo para tableta con correa
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación