Motion
303-0513-OR/M
303-0513-OR/M
Artículo MI #12162408
No. Fabricante 303-0513-OR/M
Precio25.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
303-0513-OR/M
Artículo MI #12162408
No. Fabricante 303-0513-OR/M
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
Precio25.55 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco top top de once bolsillos con contorno en dos tonos ANSI Tipo R Clase 3 para mujer con parte delantera lisa y parte trasera de malla
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314410215
  • Número de subdivisiones
    11
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314410215

Descripción general

Descripción del fabricante
303-0513-OR/M HI-VISIBILITY VEST HI-VIS
  • Diseñado y dimensionado específicamente para mujeres
  • Parte delantera lisa y parte trasera de malla para mayor transpirabilidad
  • Cinta en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • Cintura ajustable para un mejor ajuste
  • Cierre con cremallera
  • Bolsillo para DNI y bolsillo para radio/celda
  • 1 bolsillo en el pecho con 4 bolsillos para bolígrafos
  • 2 bolsillos inferiores con solapa
  • 2 bolsillos interiores inferiores
  • 1 bolsillo interior inferior para bolígrafo
  • Trabillas para micrófono con costuras reforzadas

También puede gustarle