Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIR3
- ColorNaranja de alta visibilidad
- DescripciónChaleco top top de once bolsillos con contorno en dos tonos ANSI Tipo R Clase 3 para mujer con parte delantera lisa y parte trasera de malla
- Tipo de prendaChalecos
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314410253
- Número de subdivisiones11
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO616314410253
Descripción general
- Diseñado y dimensionado específicamente para mujeres
- Parte delantera lisa y parte trasera de malla para mayor transpirabilidad
- Cinta en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
- Cintura ajustable para un mejor ajuste
- Cierre con cremallera
- Bolsillo para DNI y bolsillo para radio/celda
- 1 bolsillo en el pecho con 4 bolsillos para bolígrafos
- 2 bolsillos inferiores con solapa
- 2 bolsillos interiores inferiores
- 1 bolsillo interior inferior para bolígrafo
- Trabillas para micrófono con costuras reforzadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación