Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIR3
- ColorNaranja de alta visibilidad
- DescripciónCamiseta de manga larga ANSI Tipo R Clase 3 con protección solar 50+ UPF y parte delantera inferior negra
- Número de Upc del fabricante616314397493
- Número de subdivisiones1
- Línea de productosChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO616314397493
Descripción general
- ANSI/ISEA 107 Clase 3
- Malla Birdseye 100 % poliéster
- Tejido duradero y ligero que absorbe el sudor
- Mejorado con protección UPF 50+
- Cinta reflectante plateada de 2"
- 1 bolsillo en la parte superior izquierda del pecho
- La parte inferior negra ayuda a ocultar la suciedad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación