Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIR3
- Tipo de cierreCremallera
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónSudadera con capucha y cremallera completa reversible ANSI Tipo R Clase 3 con fondo negro
- Tipo de prendaSudaderas
- Alta visibilidadSí
- Tipo de campanaDesmontable
- Número de Upc del fabricante616314407161
- Número de subdivisiones5
- Línea de productosChalecos de alta visibilidad
- Tipos de productosAlta visibilidad y reflectante
- UPC_NO616314407161
Descripción general
- Forro polar repelente al agua de poliéster de alta visibilidad con fondo negro
- Cinta segmentada de 2" para mayor comodidad y visibilidad nocturna
- Capucha ajustable y extraíble
- Bolsillo con cremallera en el pecho y dos bolsillos calientamanos
- Reverso al exterior de nailon ligero acolchado negro
- 2 bolsillos para calentar las manos
- Puños de punto
- Cierre con cremallera
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación