Motion
41-1328/M
Guantes con revestimiento aislante - Talla M o 8 , con revestimiento de látex, puños de punto
Artículo MI #12162456
No. Fabricante 41-1328/M
Precio13.86 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes con revestimiento aislante - Talla M o 8 , con revestimiento de látex, puños de punto
Artículo MI #12162456
No. Fabricante 41-1328/M
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
Su precio$13.86/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, procesamiento de alimentos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos de pesados a medianos • Demolición • Mampostería y baldosas • Ensamblaje y fijación de varillas de acero y metal
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Naranja
  • País de origen
    China
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes de punto sin costuras de alta visibilidad con agarre MicroFinish de látex en la palma y los dedos
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Patrón de agarre
    Microacabado
  • Número de Upc del fabricante
    616314394294
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo
    Guantes de punto
  • UPC_NO
    616314394294

Descripción general

Descripción del fabricante
PROTECCIÓN DE GUANTES CON REVESTIMIENTO AISLANTE DE 41-1328/M
  • El forro sin costuras de calibre 13 tiene un diseño de punto más ligero y ajustado, lo que garantiza una destreza superior y una fatiga mínima de la mano
  • La fina construcción de nailon/poliéster con siesta proporciona una calidez increíble y una sensación inigualable
  • El forro repelente al agua está diseñado para repeler el agua y mantener las manos secas en condiciones húmedas como lluvia y nieve, al tiempo que permite que las manos respiren
  • El revestimiento MicroFinish® de látex proporciona un agarre superior en condiciones secas y húmedas al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se está manipulando
  • Recubrimiento adicional en la zona del pulgar para mayor seguridad
  • Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver

También puede gustarle