Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- TamañoS
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, procesamiento de alimentos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
- Aplicación• Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos de pesados a medianos • Demolición • Mampostería y baldosas • Ensamblaje y fijación de varillas de acero y metal
- Cobertura del revestimientoMano completa
- Material de recubrimientoLátex
- ColorNaranja
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes de punto sin costuras de alta visibilidad con agarre MicroFinish de látex en toda la mano
- Descripción Palabra claveProtección contra el frío
- Patrón de agarreMicroacabado
- Número de Upc del fabricante616314394454
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- UPC_NO616314394454
Descripción general
- Completamente recubierto para una protección total contra el suelo, la suciedad, la penetración de agua y el viento frío
- El forro sin costuras de calibre 13 tiene un diseño de punto más ligero y ajustado, lo que garantiza una destreza superior y una fatiga mínima de la mano
- La fina construcción de nailon/poliéster con siesta y el revestimiento completo proporcionan una calidez adicional y una sensación inigualable
- El revestimiento completo del forro repelente al agua mantiene las manos secas y cómodas en condiciones de humedad
- El revestimiento MicroFinish® de látex proporciona un agarre superior en condiciones secas y húmedas al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se está manipulando
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación