Motion
41-1329/EG
Guantes con revestimiento aislante - Talla XL o 10 , con revestimiento de látex, puños tejidos
Artículo MI #12162463
No. Fabricante 41-1329/XL
Precio14.28 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes con revestimiento aislante - Talla XL o 10 , con revestimiento de látex, puños tejidos
Artículo MI #12162463
No. Fabricante 41-1329/XL
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
Su precio$14.28/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, procesamiento de alimentos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos de pesados a medianos • Demolición • Mampostería y baldosas • Ensamblaje y fijación de varillas de acero y metal
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Naranja
  • País de origen
    China
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes de punto sin costuras de alta visibilidad con agarre MicroFinish de látex en toda la mano
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Patrón de agarre
    Microacabado
  • Número de Upc del fabricante
    616314394577
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo
    Guantes de punto
  • UPC_NO
    616314394577

Descripción general

Descripción del fabricante
PROTE DE GUANTES REVESTIDOS CON AISLAMIENTO 41-1329/XL
  • Completamente recubierto para una protección total contra el suelo, la suciedad, la penetración de agua y el viento frío
  • El forro sin costuras de calibre 13 tiene un diseño de punto más ligero y ajustado, lo que garantiza una destreza superior y una fatiga mínima de la mano
  • La fina construcción de nailon/poliéster con siesta y el revestimiento completo proporcionan una calidez adicional y una sensación inigualable
  • El revestimiento completo del forro repelente al agua mantiene las manos secas y cómodas en condiciones de humedad
  • El revestimiento MicroFinish® de látex proporciona un agarre superior en condiciones secas y húmedas al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se está manipulando

También puede gustarle