Motion
41-8156/M
41-8156/M
Artículo MI #12162466
No. Fabricante 41-8156/M
Precio16.90 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
41-8156/M
Artículo MI #12162466
No. Fabricante 41-8156/M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.90/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza en áreas refrigeradas, servicios públicos, procesamiento de alimentos, pesca comercial, construcción, actividades de invierno al aire libre y recreación.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales medianos a grandes • Fabricación de metal • Mantenimiento y reparación de equipos mecánicos • Sujeción y anclaje pesados a medianos
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Naranja
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Guantes PolyKor®/Acrylic Blend de una sola capa de punto sin costuras con agarre de espuma de nitrilo en la palma y los dedos – Compatible con pantalla táctil
  • Descripción Palabra clave
    Protección contra el frío
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Número de Upc del fabricante
    616314395291
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • UPC_NO
    616314395291

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES CON REVESTIMIENTO AISLANTE DE 41-8156/M
  • Construcción sin costuras para un ajuste cómodo
  • La carcasa PolyKor® / mezcla acrílica es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil, resistencia a los cortes y protección económica contra el frío
  • El revestimiento de espuma de nitrilo proporciona un agarre superior en condiciones secas y húmedas al reaccionar como pequeñas ventosas que se adhieren firmemente al material que se está manipulando
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes
  • Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
  • La construcción de una sola capa proporciona un excelente aislamiento térmico y mejora la destreza
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño