Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
- TamañoM
Detalles
- Detalles adicionalesExcelente para manipular materiales de techado, ladrillos y bloques de hormigón.
- Aplicación• Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
- Cobertura del revestimientoMano completa
- ColorNatural
- Tipo de manguitoSeguridad
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- Características y beneficios• Proporciona protección contra peligros físicos como la resistencia a cortes, pinchazos, enganches y abrasión y proporciona el uso de guantes más pesados y voluminosos recubiertos de nitrilo sin sacrificar la flexibilidad y la sensibilidad táctil • Acabado de nitrilo suave • Proporciona un corte superior y resistencia a la abrasión • Forro de punto • Pesado pero flexible • El puño de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida
- Patrón de agarreSuave
- Con forroJersey
- Número de Upc del fabricante616314403446
- UPC_NO616314403446
Descripción general
- Proporciona protección contra peligros físicos como la resistencia a cortes, perforaciones, enganches y abrasión y proporciona el uso de guantes recubiertos de nitrilo más pesados y voluminosos sin sacrificar la flexibilidad y la sensibilidad táctil
- Acabado de nitrilo suave
- Proporciona una excelente resistencia al corte y a la abrasión
- Forro de punto
- Pesado, pero flexible
- El manguito de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación