Motion
4550FC/EG
Guantes de nitrilo con forro de punto y agarre suave y pesado en toda la mano - Puño de seguridad
Artículo MI #12162478
No. Fabricante 4550FC/XL
Precio4.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nitrilo con forro de punto y agarre suave y pesado en toda la mano - Puño de seguridad
Artículo MI #12162478
No. Fabricante 4550FC/XL
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
Precio4.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Excelente para manipular materiales de techado, ladrillos y bloques de hormigón.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco y resistente al aceite • Manipulación y montaje de piezas y materiales • Mantenimiento y reparación de equipos • Limpieza de piezas • Sujeción y anclaje
  • Cobertura del revestimiento
    Mano completa
  • Color
    Natural
  • Tipo de manguito
    Seguridad
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • Características y beneficios
    • Proporciona protección contra peligros físicos como la resistencia a cortes, pinchazos, enganches y abrasión y proporciona el uso de guantes más pesados y voluminosos recubiertos de nitrilo sin sacrificar la flexibilidad y la sensibilidad táctil • Acabado de nitrilo suave • Proporciona un corte superior y resistencia a la abrasión • Forro de punto • Pesado pero flexible • El puño de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida
  • Patrón de agarre
    Suave
  • Con forro
    Jersey
  • Número de Upc del fabricante
    616314403484
  • UPC_NO
    616314403484

Descripción general

Descripción del fabricante
COSTURA DE GUANTES CON SOPORTE Y REVESTIMIENTO DE 4550FC/XL
  • Proporciona protección contra peligros físicos como la resistencia a cortes, perforaciones, enganches y abrasión y proporciona el uso de guantes recubiertos de nitrilo más pesados y voluminosos sin sacrificar la flexibilidad y la sensibilidad táctil
  • Acabado de nitrilo suave
  • Proporciona una excelente resistencia al corte y a la abrasión
  • Forro de punto
  • Pesado, pero flexible
  • El manguito de seguridad ayuda a proteger la muñeca y permite una extracción rápida

También puede gustarle