Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteXS o tamaño 6
- TamañoXS
Details
- Aplicación• Agarre mejorado • Montaje general • Procesamiento de alimentos • Almacenamiento y manipulación de paquetes • Manipulación de piezas
- Material de recubrimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes de poliéster Filament tejidos sin costuras - Peso ligero
- Descripción Palabra claveSin costurasGlove NoCoat
- Material del forroPoliéster
- Número de Upc del fabricante616314651885
- Tipo de materialGuantes de punto - Sin revestimiento
- UPC_NO616314651885
Descripción general
- Fabricados con 100 % poliéster de filamento, estos guantes de baja pelusa protegen el producto o las piezas que se manipulan de pelusas, suciedad y otros contaminantes
- El ajuste ligero y adaptable maximiza la comodidad del usuario
- Prelavado y embolsado para mantener la integridad del producto
- Se puede llevar debajo de guantes desechables y otros guantes resistentes a líquidos
- Ideal para usar cuando se desean propiedades de baja pelusa
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature