Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- TamañoM
Detalles
- Aplicación• Agarre mejorado • Montaje general • Procesamiento de alimentos • Almacenamiento y manipulación de paquetes • Manipulación de piezas
- Material de recubrimientoSin recubrimiento
- ColorBlanco
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes de poliéster Filament tejidos sin costuras - Peso ligero
- Descripción Palabra claveSin costurasGlove NoCoat
- Material del forroPoliéster
- Número de Upc del fabricante616314651854
- Tipo de materialGuantes de punto - Sin revestimiento
- UPC_NO616314651854
Descripción general
- Fabricados con 100 % poliéster de filamento, estos guantes de baja pelusa protegen el producto o las piezas que se manipulan de pelusas, suciedad y otros contaminantes
- El ajuste ligero y adaptable maximiza la comodidad del usuario
- Prelavado y embolsado para mantener la integridad del producto
- Se puede llevar debajo de guantes desechables y otros guantes resistentes a líquidos
- Ideal para usar cuando se desean propiedades de baja pelusa
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación