Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- TamañoL
Detalles
- Aplicación• Agarre mejorado • Montaje general • Procesamiento de alimentos • Almacenamiento y manipulación de paquetes • Manipulación de piezas
- Material de recubrimientoSin recubrimiento
- ColorAzul
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes ECO de punto sin costuras mezclados con fibra reciclada - Peso pesado
- Descripción Palabra claveSin costurasGlove NoCoat
- Material del forroAlgodón
- Número de Upc del fabricante616314650598
- Tipo de materialGuantes de punto - Sin revestimiento
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314650598
Descripción general
- Exterior de punto de algodón/poliéster sin costuras cómodo y flexible
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- El algodón incorpora hasta un 100 % de algodón reciclado, mientras que el poliéster está 100 % hecho de plástico reciclado posconsumo
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR
- Se puede utilizar como forro de guantes
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación