Motion
300-HV100
Chaleco térmico Therm℮
Artículo MI #12162499
No. Fabricante 300-HV100
Precio193.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco térmico Therm℮
Artículo MI #12162499
No. Fabricante 300-HV100
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
Precio193.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO

Detalles

  • Detalles adicionales
    El chaleco de ajuste activo de una talla incluye correas de Velcro con bloqueo bidireccional, fáciles de ajustar para un ajuste seguro y sin restricciones para cualquier tipo de cuerpo. Utiliza paneles calefactores flexibles e innovadores integrados en el pecho y la espalda, con tres ajustes de calor disponibles que proporcionan una calidez duradera y fiable con solo pulsar un botón. Diseñado para calentar y mantener la temperatura corporal central, el material softshell transpirable proporciona comodidad ligera y versatilidad. Con dos modos intuitivos, fácil de manejar con solo pulsar un botón, controle los ajustes de temperatura con el control de calefacción situado en el chaleco o, por separado, con el práctico control remoto que se incluye, lo que permite al usuario seguir trabajando sin quitarse las capas de ropa para ajustar los ajustes de temperatura. Con tres ajustes separados, seleccione fácilmente su rango de temperatura preferido, CALOR BAJO - 90° F, CALOR MEDIO - 115° F, CALOR ALTO - 135° F.
  • Tipo de batería
    5000 mAh
  • Color
    Negro
  • Descripción
    El chaleco de ajuste activo de una talla incluye correas de Velcro con bloqueo bidireccional, fáciles de ajustar para un ajuste seguro y sin restricciones para cualquier tipo de cuerpo. Utiliza paneles calefactores flexibles e innovadores integrados en el pecho y la espalda, con tres ajustes de calor disponibles que proporcionan una calidez duradera y fiable con solo pulsar un botón. Diseñado para calentar y mantener la temperatura corporal central, el material softshell transpirable proporciona comodidad ligera y versatilidad. Con dos modos intuitivos, fácil de manejar con solo pulsar un botón, controle los ajustes de temperatura con el control de calefacción situado en el chaleco o, por separado, con el práctico control remoto que se incluye, lo que permite al usuario seguir trabajando sin quitarse las capas de ropa para ajustar los ajustes de temperatura. Con tres ajustes separados, seleccione fácilmente su rango de temperatura preferido. Con tres ajustes separados, seleccione fácilmente su rango de temperatura preferido: CALOR BAJO - 90° F, CALOR MEDIO - 115° F, CALOR ALTO - 135° F.
  • Número de Upc del fabricante
    616314364983
  • Composición del material
    95 % poliéster, 5 % spandex
  • Tipos de productos
    Calentadores de manos
  • UPC_NO
    616314364983

Descripción general

Descripción del fabricante
300-HV100 CALENTAMIENTO ACTIVO
  • Diseñado para llevarlo como capa base sobre una camisa o cualquier prenda térmica
  • Ajuste ligero y activo, talla única, incluye correas duraderas de velcro con bloqueo bidireccional
  • Elementos térmicos ubicados en el pecho y la espalda, que calientan una gran superficie para promover la circulación sanguínea, aliviar el dolor muscular, mejorar el metabolismo y mejorar la inmunidad
  • Rangos de temperatura baja, media y alta
  • La batería externa recargable rápida 5V proporciona 8+ horas de calor con una sola carga*
  • Lavable a máquina; los elementos térmicos están diseñados para soportar 50+ ciclos de lavado
  • Incluye control remoto accionado por batería y batería inicial

También puede gustarle