Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes de punto sin costuras ATA® / mezcla de nailon - Peso pesado
- CaracterísticasLa tecnología ATA® y la mezcla de nailon proporcionan una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
- Número de Upc del fabricante616314642913
- UPC_NO616314642913
Descripción general
- La tecnología ATA® y la mezcla de nailon proporcionan una excelente protección contra cortes y una comodidad excepcional para el usuario
- Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
- La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
- Se puede utilizar como guantes o forros de guantes
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación