Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
- TamañoS
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónPunto sin costuras ATA® mezclado con guantes de algodón enchapado - Peso pesado
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- CaracterísticasLa mezcla de tecnología ATA® es excepcionalmente cómoda, ofrece el doble de resistencia al corte en comparación con las mangas Para-Aramid tradicionales y es inherentemente resistente a las llamas
- Número de Upc del fabricante616314630675
- UPC_NO616314630675
Descripción general
- La mezcla de tecnología ATA® es excepcionalmente cómoda, ofrece el doble de resistencia al corte en comparación con las mangas Para-Aramid tradicionales y es inherentemente resistente a las llamas
- El baño de algodón maximiza la comodidad
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación