Motion
120-MP2100/l
Guantes de trabajo de uso general: talla L o 9 , puño elástico
Artículo MI #12162578
No. Fabricante 120-MP2100/L
Precio24.67 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general: talla L o 9 , puño elástico
Artículo MI #12162578
No. Fabricante 120-MP2100/L
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
Precio24.67 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para petroquímica, construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación y minería.
  • Aplicación
    • Manipulación y traslado de materiales pesados • Operaciones de mantenimiento y reparación • Funcionamiento de máquinas y herramientas de uso intensivo
  • Material de la espalda
    Spandex
  • Color
    Verde
  • País de origen
    Indonesia
  • Tipo de manguito
    Elástico
  • Descripción
    Palma de algodón con cordón verde y espalda de Spandex – Protección contra impactos de TPR
  • Número de Upc del fabricante
    616314374432
  • Tipo de material
    Guantes de uso general
  • Tipo
    Guantes de palma
  • UPC_NO
    616314374432

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE GAS Y PETRÓLEO 120-MP2100/L DE ALTO RENDIMIENTO
  • Palma con cordón de algodón verde que proporciona un agarre excelente en condiciones de grasa... ofreciendo comodidad, durabilidad y protección
  • Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
  • Resistencia al impacto del dorso de la mano de goma de plástico Thermo (TPR) en nudillos y dedos dispersando la energía de la fuerza de impacto lejos del hueso, sin sacrificar la destreza
  • El cierre de velcro es cómodo y transpirable para ponérselo y quitárselo con facilidad y un ajuste seguro
  • Los dedos precurvados son ergonómicos y ofrecen comodidad durante todo el día
  • Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

You May Also Like