Motion
120-MP2120/EG
120-MP2120/EG
Artículo MI #12162589
No. Fabricante 120-MP2120/XL
Precio31.77 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
120-MP2120/EG
Artículo MI #12162589
No. Fabricante 120-MP2120/XL
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
Precio31.77 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para petroquímica, construcción, demolición y minería.
  • Aplicación
    • Manipulación y traslado de materiales pesados • Operaciones de mantenimiento y reparación • Funcionamiento de máquinas y herramientas de uso intensivo
  • Material de la espalda
    Spandex
  • Material de recubrimiento
    PVC
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Palma de agarre de PVC roja y dorso de Spandex - Protección contra impactos de TPR
  • Patrón de agarre
    Sandy
  • Número de Upc del fabricante
    616314366994
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314366994

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE GAS Y PETRÓLEO 120-MP2120/XL HI PERFOR
  • La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
  • El agarre de PVC en la palma y los dedos proporciona un agarre mejorado y resistencia adicional al corte/abrasión
  • Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
  • Resistencia al impacto del dorso de la mano de goma de plástico Thermo (TPR) en nudillos y dedos dispersando la energía de la fuerza de impacto lejos del hueso, sin sacrificar la destreza
  • Costura doble para un rendimiento duradero
  • Brazalete de neopreno largo sin cierre con etiqueta de identificación y lugar para el nombre
  • Los dedos precurvados son ergonómicos y ofrecen comodidad durante todo el día

También puede gustarle