Motion
120-MP2415/M
120-MP2415/M
Artículo MI #12162592
No. Fabricante 120-MP2415/M
Precio45.43 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
120-MP2415/M
Artículo MI #12162592
No. Fabricante 120-MP2415/M
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
Precio45.43 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para petroquímica, construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación y minería.
  • Aplicación
    • Manipulación y traslado de materiales pesados • Operaciones de mantenimiento y reparación • Funcionamiento de máquinas y herramientas de uso intensivo
  • Material de la espalda
    Spandex
  • Material de recubrimiento
    Silicona
  • Color
    Rojo
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Palma de piel sintética con agarre de silicona roja y espalda de Spandex: protección contra impactos de TPR
  • Patrón de agarre
    Patrón
  • Número de Upc del fabricante
    616314367809
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • UPC_NO
    616314367809

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES DE GAS Y PETRÓLEO 120-MP2415/M DE ALTO RENDIMIENTO
  • La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
  • Kevlar® el revestimiento de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
  • El PVC en la palma, la entrepierna y las yemas de los dedos proporciona un agarre mejorado y resistencia adicional a los cortes/abrasiones
  • El agarre de silicona proporciona un agarre sin igual en condiciones húmedas y grasas
  • Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
  • Resistencia al impacto del dorso de la mano de goma de plástico Thermo (TPR) en nudillos y dedos dispersando la energía de la fuerza de impacto lejos del hueso, sin sacrificar la destreza
  • Cosido con Kevlar®, que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
  • Los dedos precurvados son ergonómicos y ofrecen comodidad durante todo el día
  • Puño abierto para poner y quitar fácilmente

You May Also Like