Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Peso41.27 lb
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para uso en petróleo y gas, minería, fabricación, construcción, mecánica pesada y manipulación de madera.
- Calificación de impacto de Ansi Isea3
- Material de la espaldaSpandex
- ColorNaranja
- Características de comodidadLa palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
- Descripción de construcciónEntrepierna reforzada/Cosido y cortado
- Tipo de manguitoCalzado sin cordones de neopreno largo
- DescripciónPalma de agarre de PVC roja y dorso de Spandex: protección contra impactos de TPR
- Patrón de agarreSandy
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel sintética con agarre de PVC
- Material del forroSin forro
- Tipo de materialGuantes Mecánicos
Descripción general
- La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
- El agarre de PVC en la palma y los dedos proporciona un agarre mejorado y resistencia adicional al corte/abrasión
- Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
- Resistencia al impacto del dorso de la mano de goma de plástico Thermo (TPR) en nudillos y dedos dispersando la energía de la fuerza de impacto lejos del hueso, sin sacrificar la destreza
- Incluye una capa de espuma D3O® sin igual que proporciona protección contra impactos ANSI 138 Nivel 3
- Costura doble para un rendimiento duradero
- Brazalete de neopreno largo sin cierre con etiqueta de identificación y lugar para el nombre
- Los dedos precurvados son ergonómicos y ofrecen comodidad durante todo el día
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación