Motion
120-MP3120/EEEG
Guantes Mechanics Impact - XXXL o talla 12, piel sintética con agarre de PVC, sin clasificación, sin forro, color naranja
Artículo MI #12162601
No. Fabricante 120-MP3120/XXXL
Precio35.99 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes Mechanics Impact - XXXL o talla 12, piel sintética con agarre de PVC, sin clasificación, sin forro, color naranja
Artículo MI #12162601
No. Fabricante 120-MP3120/XXXL
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
Precio35.99 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XXXL o talla 12
  • Peso
    41.27 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para uso en petróleo y gas, minería, fabricación, construcción, mecánica pesada y manipulación de madera.
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    3
  • Material de la espalda
    Spandex
  • Color
    Naranja
  • Características de comodidad
    La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
  • Descripción de construcción
    Entrepierna reforzada/Cosido y cortado
  • Tipo de manguito
    Calzado sin cordones de neopreno largo
  • Descripción
    Palma de agarre de PVC roja y dorso de Spandex: protección contra impactos de TPR
  • Patrón de agarre
    Sandy
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel sintética con agarre de PVC
  • Material del forro
    Sin forro
  • Tipo de material
    Guantes Mecánicos

Descripción general

Descripción del fabricante
120-MP3120/XXXL GUANTES DE GAS Y PETRÓLEO DE ALTO RENDIMIENTO
  • La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
  • El agarre de PVC en la palma y los dedos proporciona un agarre mejorado y resistencia adicional al corte/abrasión
  • Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
  • Resistencia al impacto del dorso de la mano de goma de plástico Thermo (TPR) en nudillos y dedos dispersando la energía de la fuerza de impacto lejos del hueso, sin sacrificar la destreza
  • Incluye una capa de espuma D3O® sin igual que proporciona protección contra impactos ANSI 138 Nivel 3
  • Costura doble para un rendimiento duradero
  • Brazalete de neopreno largo sin cierre con etiqueta de identificación y lugar para el nombre
  • Los dedos precurvados son ergonómicos y ofrecen comodidad durante todo el día

También puede gustarle